Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
FSDR912Y | PANDUIT

PANDUIT | FSDR912Y | 12-Fiber Single-mode Riser Distribution Cable, Non-Ribbon

  • Réf. fabricant FSDR912Y
  • PART #371-PAN9-TBD-12-1000
Armored: NO
Cable Type: TIGHT BUFFERED
Fiber Count: 12
Fiber Type: OS1 SINGLE-MODE
Fire Rating: RISER
Description

12-fiber 9/125µm (OS1/OS2) single-mode riser rated distribution cable.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires