Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
FSFP-AFMM1SC2 | PELCO

PELCO | FSFP-AFMM1SC2 | FSFP Series Transceiver, 100 m, 1310 nm, 2 km, SC, 1 Fiber, Pair with SFP-26B, MSA Compliant

  • Réf. fabricant FSFP-AFMM1SC2
  • PART #562245
Form Factor: MODULE
Type: TRANSCEIVER
Description

Must be a reseller to purchase this product

Caractéristiques
  • Interchangeable FSFP Transceivers to Match Media Type, Fiber Count, Fiber Path Length, and Connector Type
  • Operating Temperature of -40 to 75C (-40 to 167F)
  • No Performance Adjustments Required
  • Multi-Source Agreement (MSA) Compliant
  • Compliant with EE 802.3 Standards
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires