Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
FSGR506Y | PANDUIT

PANDUIT | FSGR506Y | Indoor/Outdoor Interlocking Armored Cable, Riser Rated, 6-Fibers, OM2 50/125um Multimode Cable, Orange Jacket

  • Réf. fabricant FSGR506Y
  • PART #373-PAN50-TBRAIRL-06
All-Dielectric: NO
Armored: YES
Cable Type: LOOSE TUBE
Fiber Count: 6
Fiber Type: OM2 50 MICRON MULTIMODE
Fire Rating: RISER
Rodent Protected: NO
Description

6-fiber 50/125µm (OM2) multimode riser rated indoor/outdoor interlocking armored central cable.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires