Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
FSGR906Y | PANDUIT

PANDUIT | FSGR906Y | Indoor/Outdoor Interlocking Armored Cable, Riser Rated, 6-Fibers, OS1/OS2 9/125um Single-mode Cable, Yellow Jacket

  • Réf. fabricant FSGR906Y
  • PART #373-PAN9-LTA-06
All-Dielectric: YES
Armored: YES
Cable Type: LOOSE TUBE
Fiber Count: 6
Fiber Type: OS1 SINGLE-MODE
Fire Rating: RISER
Rodent Protected: NO
Description

6-fiber 9/125µm (OS1/OS2) single-mode riser rated indoor/outdoor interlocking armored central cable.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires