Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
FSIP902Y | PANDUIT

PANDUIT | FSIP902Y | Interconnect Cable, Plenum Rated, 2-Fibers, OS1/OS2 9/125um Single-mode Cable, Zip Cord, 2.9mm Diameter, Yellow Jacket

  • Réf. fabricant FSIP902Y
  • PART #370-PAN9-TBZIP-02
Armored: NO
Cable Type: TIGHT BUFFERED
Fiber Count: 2
Fiber Type: OS1 SINGLE-MODE
Fire Rating: PLENUM
Description

2-fiber 9/125µm (OS1/OS2) single-mode plenum rated interconnect cable; 2.9mm dia., zip-cord.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires