Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
FSIR502Y | PANDUIT

PANDUIT | FSIR502Y | Fiber Riser 50µm ZiPatch Cordord InterConnect Cable 2 Fiber Count

  • Réf. fabricant FSIR502Y | FSIR502
  • PART #371-PAN50-TBZIP-02
Armored: NO
Cable O.D. (in.): 0.14 x 0.26
Cable O.D. (mm): 3.6 x 6.6
Cable Type: TIGHT BUFFERED
Fiber Count: 2
Fiber Type: OM2 50 MICRON MULTIMODE
Fire Rating: RISER
Max. Tensile Load Installation (lb.): 200
Max. Tensile Load Installation N: 888
Min. Bend Radius Installation (cm): 7.62
Min. Bend Radius Installation (in.): 3.0
Min. Bend Radius Long Term (cm): 3.8
Min. Bend Radius Long Term (in.): 1.5
No. of Fibers: 2
Description

2-fiber 50/125µm (OM2) multimode riser rated interconnect cable; 2.9mm dia., zip-cord.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires