Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
FSNP948Y | PANDUIT

PANDUIT | FSNP948Y | Indoor/Outdoor Stranded Cable, All-Dielectric, Plenum Rated, 48-Fibers, OS1/OS2 9/125um Single-mode Cable, Black Jacket

  • Réf. fabricant FSNP948Y
  • PART #373-PAN9-LTPD-48
All-Dielectric: YES
Armored: NO
Cable O.D. (in.): 0.46
Cable O.D. (mm): 11.7
Cable Type: LOOSE TUBE
Fiber Count: 48
Fiber Type: OS1 SINGLE-MODE
Fire Rating: PLENUM
Max. Tensile Load Installation (lb.): 600
Max. Tensile Load Installation N: 2700
Max. Tensile Load Long Term. (lb.): 200
Max. Tensile Load Long Term. N: 890
Min. Bend Radius Installation (cm): 17.5
Min. Bend Radius Installation (in.): 6.9
Min. Bend Radius Long Term (cm): 11.7
Min. Bend Radius Long Term (in.): 4.6
No. of Fibers: 24
Rodent Protected: NO
Description

48-fiber 9/125µm (OS1/OS2) single-mode plenum rated indoor/outdoor stranded cable.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires