Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
FSPB | HUBBELL PREMISE WIRING

HUBBELL PREMISE WIRING | FSPB | Fiber, Adapt Panel, Fsp Opening, Blank

  • Réf. fabricant FSPB
  • PART #202507
Connector Type: BLANK
Description

Fiber Adapter Panel, Blank filler panel. Specifications: Material: 16ga cold rolled steel; Finish: durable black powder coat; Dimensions: 1.1"W x 5.1"H

Spécifications
  • RoHS: Y
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires