Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
FSPMTRJ6 | HUBBELL PREMISE WIRING

HUBBELL PREMISE WIRING | FSPMTRJ6 | Fiber, Adapt Pnl, 12Fib, 6Mtrj, Duplex

  • Réf. fabricant FSPMTRJ6
  • PART #255273
Connector Type: MT-RJ
Enclosure Type: HUBBELL
Fiber Count: 12
Description

Fiber Adapter Panel, MT-RJ, 6 Port, Black Adapters. Specifications: Material: 16ga cold rolled steel; Finish: durable black powder coat; Dimensions: 1.1"W x 5.1"H; SM/MM insertion loss: <0.50 dB (0.25 dB typical); Operating temperaturs: 0 Degree C to + 75 Degree C

Spécifications
  • RoHS: Y
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires