Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
FSPP612Y | PANDUIT

PANDUIT | FSPP612Y | Indoor Interlocking Armored Cable, Aluminum Armor, Plenum Rated, 12-Fibers, OM1 62.5/125um Multimode Cable, Orange Jacket

  • Réf. fabricant FSPP612Y
  • PART #370-PAN625-TBAIRL-12
Armored: YES
Cable Type: TIGHT BUFFERED
Fiber Count: 12
Fiber Type: OM1 62.5 MICRON MULTIMODE
Fire Rating: PLENUM
Description

12-fiber 62.5/125µm (OM1) multimode plenum rated indoor interlocking armored cable.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires