Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
FSPR906Y | PANDUIT

PANDUIT | FSPR906Y | Indoor Interlocking Armored Cable, Aluminum Armor, Riser Rated, 6-Fibers, OS1/OS2 9/125um Multimode Cable, Yellow Jacket

  • Réf. fabricant FSPR906Y
  • PART #371-PANOS1-TBAIRL-06
Armored: YES
Cable Type: TIGHT BUFFERED
Fiber Count: 6
Fiber Type: OS1 SINGLE-MODE
Fire Rating: RISER
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires