Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
FSPSCDM3AQ | HUBBELL PREMISE WIRING

HUBBELL PREMISE WIRING | FSPSCDM3AQ | Fiber, Adapt Pnl, 6Fib, 3Sc, Duplex, P-Bz, Aq

  • Réf. fabricant FSPSCDM3AQ
  • PART #413371
Connector Type: SC DUPLEX
Enclosure Type: HUBBELL
Fiber Count: 6
Description

Fiber Adapter Panel, SC 6 Port (3-SC Duplex), Phosphur Bronze, Aqua Adapters. Specifications: Material: 16ga cold rolled steel; Finish: durable black powder coat; Dimensions: 1.1"W x 5.1"H; SM/MM insertion loss: <0.50 dB (0.25 dB typical); Operating te mperaturs: 0 Degree C to +75 Degree C

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires