Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
FSPST6 | HUBBELL PREMISE WIRING

HUBBELL PREMISE WIRING | FSPST6 | Fiber, Adapt Panel, 6Fib, 6St, Simplex, P-Bz

  • Réf. fabricant FSPST6
  • PART #202053
Connector Type: ST-COMPATIBLE
Enclosure Type: HUBBELL
Fiber Count: 6
Description

Fiber Adapter Panel, ST-Style Simplex 6 Port, Phosphor Bronze, ST Adapters with Yellow Dust Cap. Specifications: Material: 16ga cold rolled steel; Finish: durable black powder coat; Dimensions: 1.1"W x 5.1"H; SM/MM insertion loss: <0.50 dB (0.25 dB typ ical); Operating temperaturs: 0 Degree C to +75 Degree C

Spécifications
  • RoHS: Y
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires