Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
FSPX166LF016N2 | PANDUIT

PANDUIT | FSPX166LF016N2 | 16 FIBER OM3 PLENUM MALE MTP- DUPLEX LC WITH 2MM OVERJACKET NO PULL EYE - 16 FT

  • Réf. fabricant FSPX166LF016N2
  • PART #549183
Connector Type: MPO MALE - LC
Fiber Type: OM3
Length: 16 FT. : 4.88 M
Number of Fibers: 16 FIBER
Type: PATCH CORDS
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires