Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
FSTMARD | PANDUIT

PANDUIT | FSTMARD | ST Multimode Simplex Connector For 3.00mm Jacketed Cable or 900µm Buffered Fiber Installation, Red

  • Réf. fabricant FSTMARD
  • PART #246370
Connector Type: ST-COMPATIBLE
Fiber Type: OM1/OM2/OM3/OM4 MULTIMODE
RoHS Compliant: YES
Caractéristiques
  • TIA/EIA-604 FOCIS-2 compatible connectors
  • Exceed TIA/EIA-568-B.3 requirements
  • Insertion loss: 0.15 dB average (multimode), 0.20 dB average (single-mode)
  • Return loss: >20dB (multimode), >40dB (single-mode)
  • Each connector includes metal connector bodyerrule assembly, spring, metal bayonet, crimp sleeve, one boot for 900µm buffered fiber, one boot for 3mm jacketed cable and one dust cap
  • Fiber cable type: tight-buffered recommended
  • Fiber cable size: accept 3.0mm jacketed cable or 900µm buffered fiber
  • For 250µm coated fiber termination, use 250 micron fiber build-up tube kit or fan-out kits
  • Ferrule type: 2.5mm zirconia ceramic (highest durability for repeated matings)
  • Field polish termination -- Panduit(TM) recommends anaerobic adhesive
  • Use fieldolish termination kit (FJKITG)
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires