Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
FSTMCXAQ | PANDUIT

PANDUIT | FSTMCXAQ | ST Opticam 10 GbE 50 micron MM OM3/OM4 Simplex Connector Aqua Boot

  • Réf. fabricant FSTMCXAQ
  • PART #330518
Connector Type: ST-COMPATIBLE
Fiber Type: OM3/OM4 MULTIMODE
RoHS Compliant: YES
Description

ST OptiCam 10Gig(TM) 50/125µm OM3/OM4 Multimode Simplex Fiber Optic Connector for 900µm tight-buffered fiber installation.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires