Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
FSTMM50BL | PANDUIT

PANDUIT | FSTMM50BL | Opti-Crimp ST OM2 50/125µm Multimode Simplex Connector, Pre-Polished Crimp, For 3.00mm Jacketed Cable or 900µm Buffered Fiber Installation, Includes Black Boot

  • Réf. fabricant FSTMM50BL
  • PART #248559
Connector Type: ST-COMPATIBLE
Fiber Type: OM2/OM3/OM4 MULTIMODE
RoHS Compliant: YES
_Color: Black boot
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires