Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
FSTN536 | PANDUIT

PANDUIT | FSTN536 | Outside Plant All-Dielectric Stranded Cable, Unarmored, 36-Fibers, OM2 50/125um Multimode Fiber, Black Jacket

  • Réf. fabricant FSTN536
  • PART #372-PAN50-LTD-36
All-Dielectric: YES
Armored: NO
Cable Type: LOOSE TUBE
Fiber Count: 36
Fiber Type: OM2 50 MICRON MULTIMODE
Rodent Protected: YES
Self-Support: NO
Description

36-fiber 50/125µm (OM2) multimode outside plant stranded cable.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires