Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
FSTSCBU | PANDUIT

PANDUIT | FSTSCBU | ST OptiCam 9 micron Single-mode Simplex Connector Blue Boot

  • Réf. fabricant FSTSCBU
  • PART #330523
Connector Type: ST-COMPATIBLE
Fiber Type: OS1 SINGLE-MODE
RoHS Compliant: YES
Description

ST OptiCam Single-mode Simplex Fiber Optic Connector for 900µm tight-buffered fiber installation.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires