Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
FSWN924 | PANDUIT

PANDUIT | FSWN924 | Outside Plant Armored Stranded Cable, 24-Fibers, OS1/OS2 9/125um Single-mode Fiber, Black Jacket

  • Réf. fabricant FSWN924
  • PART #372-PAN9-LTA-24
All-Dielectric: YES
Armored: YES
Cable Type: LOOSE TUBE
Fiber Count: 24
Fiber Type: OS1 SINGLE-MODE
Rodent Protected: YES
Self-Support: NO
Description

24-fiber 9/125µm (OS1/OS2) single-mode outside plant armored stranded cable.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires