Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
FT140 | FLUKE NETWORKS

FLUKE NETWORKS | FT140 | Fiber Viewer - 400X magnification with 2.5mm Universal Adapter

  • Réf. fabricant FT140 | 1560461
  • PART #222057
Connector Type: SC
Type: MICROSCOPES
Description

The FiberViewer fiber microscope ensures a termination is clean and ready for optical transmission. Inspect multimode and single-mode fiber end-faces, and protect your eyes with the built-in safety filter.

Caractéristiques
  • 400x magnification
  • Handheld fiber microscope enables end-face inspection on patch cords
  • Rugged, portable, ergonomic tool
  • Easy, manual focus of precision optics
  • Factory-tested filters to protect eyes from harmful light exposure
  • Universal adapterllow for inspection of end-faces on many different connector types
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires