Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
FT1W24ST | PANDUIT

PANDUIT | FT1W24ST | Fiber Tray With 24 ST Connectors

  • Réf. fabricant FT1W24ST
  • PART #268958
Connector Type: ST-COMPATIBLE
Fiber Count: 24
Caractéristiques
  • Factory installed adapters
  • Removable patch panel allows rear access from front of unit
  • Can be mounted flush to any standard EIA 19" or 23" rack or cabinet
  • Mount flush or 2.0" recessed on 19" rack or cabinet
  • Include fiber optic cable routing accessory kit
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires