Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
FT2X18X10 ELG | B-LINE

B-LINE | FT2X18X10 ELG | Flextray 2" Deep 18" Wide 118" Long Flextray Straight Section

  • Réf. fabricant FT2X18X10 ELG | 66251633706
  • PART #7BL-FT2X18X10
Components: STRAIGHT SECTION
Finish: ELECTRO GALVANIZED
Material: STEEL
Type: WIRE BASKET
Caractéristiques
  • Ft2X18X10 - Flextray Cable Management - Straight Sections - 2" Deep Flextray - Flextray 2" Deep 18" Wide 118" Long Flextray Straight Section
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires