Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
FT2X2YL | PANDUIT

PANDUIT | FT2X2YL | Fitting, Horizontal Tee, 2" x 2" (50mm x 50mm), Fiber-Duct, Yellow

  • Réf. fabricant FT2X2YL
  • PART #228029
Components: FITTINGS
Finish: YELLOW
Material: PLASTIC
Type: CABLE ROUTING / WIRING DUCT
Caractéristiques
  • Fittings include 5/16" assembly holes for fast mechanical fastening
  • Use with PANDUIT NR2WH-L or NR4BL-L Snap Rivets
  • For other standard colors replace suffix YL (Yellow) with OR (Orange) or BL (Black)
Spécifications
  • Horizontal Tee Fitting
  • Material: ABS
  • Color: Yellow
  • Dimension: 12.2 Inch Length x 7.3 Inch Width x 2.1 Inch Height (303.8 mm x 185.1 mm x 52.8 mm)
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires