Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
FTA2DO | B-LINE

B-LINE | FTA2DO | Flextray Cable Drop Out, Black Plastic

  • Réf. fabricant FTA2DO
  • PART #423398
Components: RADIUS DROPS
Finish: BLACK
Material: PLASTIC
Type: WIRE BASKET
Caractéristiques
  • Non-Metallic 2" (50MM) Radius Cable Drop-Out Snap Locks into Mesh Bottom and Protects Cables from Sharp Bend
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires