Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
FTC0630800 | COLEMAN CABLE

COLEMAN CABLE | FTC0630800 | 14/4 Trailer Cable

  • Réf. fabricant FTC0630800
  • PART #4TC-1404-02
Conductor Count: 4 CONDUCTORS
Conductor Material: BARE COPPER
Conductor Size: 14 AWG (AMERICAN WIRE GAUGE)
Conductor Stranding: 19 STRANDS IN EACH CONDUCTOR
Insulation Color Code: BLACK
Insulation Material: PVC-POLYVINYL CHLORIDE
RoHS Compliant: YES
SAE Spec: J1128
Shielded: NOT SHIELDED
Temperature Rating: 60 DEGREES CENTIGRADE (140 F)
Type: TRA-TRAILER CABLE
Description

Trailer Cbl & Auto Primary; 14/4 TRL BLK 3000FT; RoHS: Yes; Color: BLK

Caractéristiques
  • Abrasion and weather-resistant (-20C to 60C) PVC Jacket
Applications

Trailer light hookup wire

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires