Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
FTD1M1ST | PELCO

PELCO | FTD1M1ST | RS232/RS422/RS485 Data Transceiver TX Multimode ST Connector

  • Réf. fabricant FTD1M1ST
  • PART #562276
Capacity: 1 CHANNEL
Form Factor: MODULE
Type: TRANSCEIVER
Description

Must be a reseller to purchase this product

Caractéristiques
  • Bidirectional Data Channel That Supports EIA RS-232C/D, RS-422/RS-485 (2-wire/4-wire) with Tri-State, Manchester, and Bi-Phase Communication
  • Multimode Fiber Support for Distances up to 4 km (2.5 mi)
  • Single-Mode Support for Distances up to 69 km (42.9 mi)
  • Designed to Meet NEMA TS 1/TS 2 and Caltrans Traffic Signal Control Equipment Environmental Standards
  • Laser Diode for Transmission of Optical Signals
  • Voltage Transient Protection on All Power and Signal Input/Output Lines
  • LED Status Indicators foronitoring All Critical Operating Parameters
  • Hot-Swappable Rack Modules
  • Stand-Alone or Rack-Mountable Modular Design
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires