Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
FTDNS4X4OR | PANDUIT

PANDUIT | FTDNS4X4OR | Fitting that transitions from various 4x4 systems to 4x4 Fiber-Duct(TM) System. Attachment hardware is included.

  • Réf. fabricant FTDNS4X4OR
  • PART #FTDNS4X4OR
Components: FITTINGS
Fiber Duct H x W: 4" X 4"
Finish: ORANGE
Material: PVC
Type: CABLE ROUTING / WIRING DUCT
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires