Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
FTLS1-M2-WSA | KBC NETWORKS

KBC NETWORKS | FTLS1-M2-WSA | 100Base-FX PoE Ethernet LAN fiber optic media converter, 2 fibers, 1310 nm multimode, 17 dB optical loss budget. 4Km range. Desktop module, ST connector, US power plug.

  • Réf. fabricant FTLS1-M2-WSA
  • PART #584619
Circuit Type: FIBER
Fiber Type: MULTI MODE
Path: 2 WAY
Strand #: 2
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires