Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
FTR175SP | HUBBELL PREMISE WIRING

HUBBELL PREMISE WIRING | FTR175SP | Fiber, Interconnect Tray, 3Fsp Adap Pnl

  • Réf. fabricant FTR175SP
  • PART #413372
Enclosure Type: HUBBELL
Fiber Count: 6
Description

Fiber Interconnection Tray; FSP Adapter Panel Version, accepts 3 Hubbell FSP Adapter Panels. 1 Rack Unit; Accepts maximum of two 10" splice trays (for additional splice capacity use FSS01S or FCR350SE). Material: 16ga cold-rolled steel; Durable black powder coat finish

Spécifications
  • RoHS: Y
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires