Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
FTR2X2OR | PANDUIT

PANDUIT | FTR2X2OR | Fitting, 3-Sided BRC Trumpet Spillout for 2" x 2" (50mm x 50mm) Exit, OR

  • Réf. fabricant FTR2X2OR
  • PART #FTR2X2OR
Components: SPILLOUTS / DOWNSPOUTS
Finish: ORANGE
Material: PLASTIC
Type: CABLE ROUTING / WIRING DUCT
Description

Used to limit the bend radius of the cable to 2" (50.8mm) when exiting from a Spill-Over Junction with a 2x2 exit or from 2x2 Fiber-Duct(TM) Channel. Securely holds split corrugated tubing to ensure system integrity and easy access to add or remove cab le.

Caractéristiques
  • Spill-overs allow safe transition from horizontal to vertical runs
  • 2" bend radius control
  • Transition to channel, slotted channel and corrugated loom tubing
  • For other standard colors replace suffix YL (Yellow) with OR (Orange) or BL (Black)
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires