Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
FTR4X4BL | PANDUIT

PANDUIT | FTR4X4BL | Fitting, 3-Sided Vertical Tee Trumpet Spillout, Black

  • Réf. fabricant FTR4X4BL
  • PART #327629
Components: SPILLOUTS / DOWNSPOUTS
Finish: BLACK
Material: PLASTIC
Type: CABLE ROUTING / WIRING DUCT
Description

Used to limit the bend radius of the cable to 2" (50.8mm) when exiting from a 4x4 or 6x4 FiberRunner Vertical Tee and 4x4 Fiber-Duct(TM) Fittings.

Caractéristiques
  • Spill-overs allow safe transition from horizontal to vertical runs
  • 2" (50.8mm) bend radius control
  • Transition to channel, slotted channel, and corrugated loom tubing
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires