Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
FTRBE12M | PANDUIT

PANDUIT | FTRBE12M | Bracket, Existing 12mm Threaded Rod for 2"x 2" And 4" x 4" Fiber-Duct

  • Réf. fabricant FTRBE12M
  • PART #311860
Components: SUPPORT SYSTEMS
Material: STEEL
Type: CABLE ROUTING / WIRING DUCT
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires