Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
FTSHAK BLE | B-LINE

B-LINE | FTSHAK BLE | Horizontal Adjustable Kit

  • Réf. fabricant FTSHAK BLE | 78205156525
  • PART #528037
Components: SPLICE
Finish: BLACK
Material: STEEL
Type: WIRE BASKET
Caractéristiques
  • Horizontal adjustable kit can be used to create Horizontal Adjustable Kit horizontal angles from prepared Flextray straight sections
  • Conveniently poly-bagged
  • Finish: BLE
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires