Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
FTSSC900PS01 | BELDEN

BELDEN | FTSSC900PS01 | 1-F PIGTAIL OS2 SC/SPC-OPEN OFNR 0.9MM 2MT/6FT AX200098

  • Réf. fabricant FTSSC900PS01
  • PART #219013
Connector Type: SC - PIGTAIL
Fiber Type: OS2
Length: 2 M : 6.56 FT.
Number of Fibers: 1 FIBER
Type: PIGTAIL
Description

FiberExpress Simplex Pig Tail. FiberExpress Simplex Pig Tail, SC, SPC-Polish, 2m (6ft 7in), Single-mode, OS2, SM

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires