Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
FTU2SP | HUBBELL PREMISE WIRING

HUBBELL PREMISE WIRING | FTU2SP | Fiber, Wallmount Cab, 1Dr, Hlds 2 Fsp Pnls

  • Réf. fabricant FTU2SP
  • PART #204937
Connectorized Fibers: 12
Loaded: UNLOADED
Type: WALL-MOUNT
Description

Fiber Wall Mount Enclosure; Versatile Design for Remote Locations; Single Door Design. 8.5"H x 10.6"W x 2.5"D. Hubbell FSP Adapter Capacity: 2. Material: 16ga cold rolled steel; FLOCK1 or FLOCK2 Key Assembly sold separately. Finish: Durable Black Powder Coat; RoHS: Y

Spécifications
  • RoHS: Y
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires