Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
FTU2X20X2 | B-LINE

B-LINE | FTU2X20X2 | Fast System, Flextray Straight Section, 2" Deep, 20" Width, 24" Length, Zinc Plated

  • Réf. fabricant FTU2X20X2
  • PART #400254
Components: STRAIGHT SECTION
Finish: ZINC
Material: STEEL
Type: WIRE BASKET
Caractéristiques
  • Ftu2X20X2 - Flextray Cable Management - F.A.S.T. Underfloor System - Flextray F.A.S.T. System Straight Sections - Fast System, Flextray Straight Section, 2" Deep, 20" Width, 24" Length, Zinc Plated
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires