Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
FTV10S1FCM | PELCO

PELCO | FTV10S1FCM | Mini Single 10-bit Digital Video Transmitter Single-mode FC Connector

  • Réf. fabricant FTV10S1FCM
  • PART #562286
Audio Support: YES
Capacity: 1 CHANNEL
Form Factor: MODULE
Type: TRANSMITTER
Description

Must be a reseller to purchase this product

Caractéristiques
  • 10-Bit Digitally Encoded Video for High-Quality Video Transmission over a Single Fiber
  • Multimode Fiber Support for Distances up to 4 km (2.5 mi)
  • Single-Mode Fiber Support for Distances up to 54 km (33.6 mi)
  • Exceeds All Requirements for EIA RS-250C Shot-Haul Transmission Specifications
  • Laser Diode for Transmission of Optical Signals
  • Compatible with NTSC, PAL, or SECAM Video Standards
  • Designed to meet NEMA TS 1/TS 2 and Caltrans Traffic Signal Control Equipment Environmental Standards
  • Voltage Transnt Protection on All Power and Signal Input/Output Lines
  • LED Status Indicators for Monitoring All Critical Operating Parameters
  • Stand-Alone or Rack-Mountable Modular Design
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires