Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
FUSE-SC15G | SERVER TECHNOLOGY

SERVER TECHNOLOGY | FUSE-SC15G | Bussmann SC Fuse, Class G, 15 Amp, For Use With Original CDU-54 And CDU-84

  • Réf. fabricant FUSE-SC15G
  • PART #558828
RoHS Compliant: NO
Type: FUSES
Caractéristiques
  • Basic protection class G size-rejecting, current limiting fuses
  • Compact branch-circuit units with high interrupting rating and current-limitation
  • With up to a 600 Volt rating, they can be used in 120/208 Volt, 120/240 Volt and 277/480 Volt circuits
  • Size rejection by length helps prevent overfusing
  • In general, SC fuses are about 1/2 the size of the 600 Volt NEC fuse type
  • SC fuses 7 amps and above have a degree of overload time-delay which permits them to pass temporary overloads
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires