Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
FVT4X4LG | PANDUIT

PANDUIT | FVT4X4LG | Fitting, Vertical Tee With Hinged Door, 4" x 4" (100mm x 100mm) Fiber-Duct, Light Gray

  • Réf. fabricant FVT4X4LG
  • PART #190868
Components: SPILLOUTS / DOWNSPOUTS
Finish: GREY
Material: PLASTIC
Type: CABLE ROUTING / WIRING DUCT
Description

Attaches to channel to create a 90 vertical drop from a horizontal run. Accepts FIDT4X4BL, FTR4X4LG, S4X4LG6 or E4X4LG6 directly.

Caractéristiques
  • For other standard colors replace suffix YL (Yellow) with OR (Orange) or BL (Black)
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires