Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
FVTHD2X2OR | PANDUIT

PANDUIT | FVTHD2X2OR | Fitting, Vertical Tee With Hinged Door, 2" x 2" (50mm x 50mm) FiberRunner, Orange

  • Réf. fabricant FVTHD2X2OR
  • PART #264490
Components: SPILLOUTS / DOWNSPOUTS
Finish: ORANGE
Material: PLASTIC
Size (in.): 2 x 2
Type: CABLE ROUTING / WIRING DUCT
Vendor No.: FVT2X2OR
_Color: Orange
Description

Attaches to 2x2 channel to create a 90 vertical drop from a horizontal run. Hinged door included. Accepts channel cover in conjunction with channel. Use QuikLock(TM) Coupler FBC2X2OR with HS2X2OR6 or H2X2OR6 channels. Use snap rivets NR2WH-L or bolts F14PN-L with S2X2OR6 or E2X2OR6 channels.

Caractéristiques
  • Spill-overs allow safe transition from horizontal to vertical runs
  • 2" bend radius control
  • Transition to channel, slotted channel and corrugated loom tubing
  • For other standard colors replace suffix YL (Yellow) with OR (Orange) or BL (Black)
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires