Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
FW1MBP06LD | BELDEN

BELDEN | FW1MBP06LD | FX Multi-Box Pre-Term, OM1, 6-Ports, MPO-12 (Female) to LC Duplex, Type-A, Beige Adapters

  • Réf. fabricant FW1MBP06LD
  • PART #551418
Connector Type: LC
Enclosure Type: FIBEREXPRESS
Fiber Count: 6
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires