Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
FWSMBP06LA | BELDEN

BELDEN | FWSMBP06LA | FX Multi-Box Pre-Term, OS2, 6-Ports, MPO-12 (Female) to LC Duplex/APC, Type-A, Green Adapters

  • Réf. fabricant FWSMBP06LA
  • PART #551416
Connector Type: LC
Enclosure Type: FIBEREXPRESS
Fiber Count: 6
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires