Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
FX8HP5NLSQNF004 | PANDUIT

PANDUIT | FX8HP5NLSQNF004 | 8-F OM3 50/125 HARNESS PLENUM MPO(F)-LC DUPLEX QSFP-SFP 4FT, AQUA JACKET

  • Réf. fabricant FX8HP5NLSQNF004
  • PART #547593
Connector Type: LC - MPO
Fiber Type: OM3
Length: 4 FT. : 1.22 M
Number of Fibers: 8 FIBER
Type: HARNESSES
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires