Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
FXB10E-NM1 | PANDUIT

PANDUIT | FXB10E-NM1 | LC (keyed E - orange) to pigtail 10 GbE 50µm simpl 900µm pigtail 1m

  • Réf. fabricant FXB10E-NM1
  • PART #687434
Connector Type: LC - PIGTAIL
Fiber Type: OM3
Length: 1 M : 3.28 FT.
Number of Fibers: 1 FIBER
Type: PIGTAIL
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires