Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
FXN0505RTPF120 | PANDUIT

PANDUIT | FXN0505RTPF120 | 12 Fiber OM3 Plenum Rated Female MTP/MPO to Female MTP/MPO Round Interconnect Cable Assemblies, 120 FT

  • Réf. fabricant FXN0505RTPF120
  • PART #656378
Connector Type: MPO FEMALE - MPO FEMALE
Fiber Type: OM3
Length: 120 FT. : 36.58 M
Number of Fibers: 12 FIBER
Type: PATCH CORDS
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires