Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
FXTRL7N7NBNM001 | PANDUIT

PANDUIT | FXTRL7N7NBNM001 | Fiber Interconnect Cable Assembly, OM3, 12-Fiber, PanMPO Female to PanMPO Female Connector, 3 MM Round Cable, 1 Meter Length, LSZH Jacket

  • Réf. fabricant FXTRL7N7NBNM001
  • PART #660510
Connector Type: MPO FEMALE - MPO FEMALE
Fiber Type: OM3
Length: 1 M : 3.28 FT.
Number of Fibers: 12 FIBER
Type: TRUNK CABLES
Caractéristiques
  • PanMPO Multimode and MPO Single-mode Interconnect Cable Assemblies are Pre-Terminated and 100 Percent Factory Tested
  • Test Results are Provided with Each Cord
  • The 12-Fiber 3 MM Round Interconnect Cable Provides High Flexibility and Tight Bend Radiusor Easy Installation and Cable Management
  • PanMPO is the Only MPO Connector that Allows Rapid Gender and Polarity Change in the Field
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires