Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
FXTRP5N5NANF006 | PANDUIT

PANDUIT | FXTRP5N5NANF006 | MPO-MPO FEMALE PATCHCORD 6 FEET

  • Réf. fabricant FXTRP5N5NANF006
  • PART #547595
Connector Type: MPO - MPO
Length: 6 FT. : 1.83 M
Number of Fibers: MULTI
Type: PATCH CORDS
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires