Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
FXTRP8NUFSNF032 | PANDUIT

PANDUIT | FXTRP8NUFSNF032 | 12-F OM3 HARNESS CBL ASSY OFNPPANMPO(M)-LC UNIBOOT STD IL 32 FT

  • Réf. fabricant FXTRP8NUFSNF032
  • PART #688353
Connector Type: MPO - LC
Fiber Type: OM3
Length: 32 FT. : 9.75 M
Number of Fibers: 12 FIBER
Type: HARNESSES
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires