Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
FXTYP8E8EAAF150 | PANDUIT

PANDUIT | FXTYP8E8EAAF150 | 12-F INDOOR PLENUM TRUNK OM3 MPO(M) TO MPO SMALL DIAMETER 150 FT, BLACK JKT

  • Réf. fabricant FXTYP8E8EAAF150
  • PART #549326
Connector Type: MPO - MPO
Fiber Type: OM3
Length: 150 FT. : 45.72 M
Number of Fibers: MULTI
Type: TRUNK CABLES
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires